›

SUPPORTO CON IRIDE PER PALCO FRAMER

Cod. Rexel GU3.MXQ1.000.0
Cod. Produttore 3.MXQ1.000.0
Cod. EAN 8025550410378

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto con iride
  • Applicazione: Montaggio su palco
  • Materiale: Resistente e stabile
  • Uso: Fissaggio strutture
  • Settore: Impiantistica elettrica
  • Funzione: Supporto componenti
  • Serie: GU3.MXQ1.000.0
  • Affidabilità: Duraturo e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto con iride progettato per applicazioni su palco, ideale per strutture di montaggio e fissaggio. Realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e sicurezza durante l’installazione di componenti elettrici e apparecchiature. Questo accessorio è essenziale per chi necessita di soluzioni affidabili e durature nel settore dell’impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Interni

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

SUPPORTO CON IRIDE PER PALCO FRAMER