› Illuminazione

PALCO IN-OUT FRAMER D 116 WARM WHIT

Cod. Rexel GU3.EN24.715.0
Cod. Produttore 3.EN24.715.0
Cod. EAN 8025550840311

Informazioni principali

  • Colore: Bianco caldo
  • Uso: Interno ed esterno
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e versatile
  • Durata: Robusto e resistente
  • Sicurezza: Alta efficienza
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Serie: GU3.EN24.715.0

Descrizione del prodotto

Il PALCO IN-OUT FRAMER D 116 WARM WHIT è un'innovativa soluzione per l'illuminazione elettrica, progettata per un utilizzo versatile sia all'interno che all'esterno. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce resistenza e durata nel tempo. Il suo design elegante e moderno, caratterizzato da un raffinato colore bianco caldo, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un'illuminazione accogliente e funzionale. Grazie alla sua struttura robusta, il PALCO IN-OUT FRAMER è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di montaggio, consentendo una facile installazione e adattamento a qualsiasi spazio. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza energetica, questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromessi. Descrizione del produttore: Il PALCO IN-OUT FRAMER D 116 WARM WHIT è un'innovativa soluzione per l'illuminazione elettrica, progettata per un utilizzo versatile sia all'interno che all'esterno. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce resistenza e durata nel tempo. Il suo design elegante e moderno, caratterizzato da un raffinato colore bianco caldo, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un'illuminazione accogliente e funzionale. Grazie alla sua struttura robusta, il PALCO IN-OUT FRAMER è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di montaggio, consentendo una facile installazione e adattamento a qualsiasi spazio. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza energetica, questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromessi.
PALCO IN-OUT FRAMER D 116 WARM WHIT