› Illuminazione

PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE

Cod. Rexel GU3.P827.715.0
Cod. Produttore 3.P827.715.0
Cod. EAN 8025550592579

Informazioni principali

  • Serie: PLATEA PRO
  • Tecnologia: LED
  • Colore luce: Warm White
  • Potenza: 36 LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

La PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire una luce calda e accogliente. Questo prodotto è ideale per ambienti residenziali e commerciali, grazie alla sua capacità di adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico e aumentando la durata del prodotto. La luce calda emessa crea un'atmosfera confortevole, perfetta per spazi di lavoro o aree di relax. La PLATEA PRO è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e rapida, rendendola una scelta pratica per chi cerca un'illuminazione efficace e di design. Con un design elegante e funzionale, questa soluzione di illuminazione è ideale per chi desidera unire estetica e praticità. Descrizione del produttore: La PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire una luce calda e accogliente. Questo prodotto è ideale per ambienti residenziali e commerciali, grazie alla sua capacità di adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico e aumentando la durata del prodotto. La luce calda emessa crea un'atmosfera confortevole, perfetta per spazi di lavoro o aree di relax. La PLATEA PRO è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e rapida, rendendola una scelta pratica per chi cerca un'illuminazione efficace e di design. Con un design elegante e funzionale, questa soluzione di illuminazione è ideale per chi desidera unire estetica e praticità.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

76

Flusso Nominale

8400

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

406x276

PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE