› Illuminazione

PALCO IN-OUT D 137 WARM WHITE VERYW

Cod. Rexel GU3.EF45.715.0
Cod. Produttore 3.EF45.715.0
Cod. EAN 8025550748341

Informazioni principali

  • Serie: GU3
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 137 W
  • Colore luce: Warm White
  • Uso: Interno/Esterno
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida

Descrizione del prodotto

Il PALCO IN-OUT D 137 WARM WHITE VERYW è un elemento versatile progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in ambienti interni ed esterni. La sua luce calda e accogliente crea un'atmosfera piacevole, ideale per eventi, feste e spazi pubblici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo adatto anche per chi non ha esperienza nel settore elettrico. Con un design elegante e moderno, il PALCO IN-OUT D 137 si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo una soluzione di illuminazione efficace e di stile. È la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità per migliorare l'illuminazione del proprio spazio. Descrizione del produttore: Il PALCO IN-OUT D 137 WARM WHITE VERYW è un elemento versatile progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in ambienti interni ed esterni. La sua luce calda e accogliente crea un'atmosfera piacevole, ideale per eventi, feste e spazi pubblici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo adatto anche per chi non ha esperienza nel settore elettrico. Con un design elegante e moderno, il PALCO IN-OUT D 137 si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo una soluzione di illuminazione efficace e di stile. È la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità per migliorare l'illuminazione del proprio spazio.
PALCO IN-OUT D 137 WARM WHITE VERYW