› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

FLANGIA A PALO D 102 X SINGOLO PALC

Cod. Rexel GU3.X417.015.0
Cod. Produttore 3.X417.015.0
Cod. EAN 8025550784042

Informazioni principali

  • Diametro: 102 mm
  • Tipo: Flangia a palo
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Durata: Robusta e affidabile
  • Serie: GU3.X417.015.0
  • Stabilità: Ottimizzata distribuzione forza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La flangia a palo D 102 x singolo palc è un componente essenziale per garantire una solida connessione in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa flangia è progettata per offrire una robustezza e una durata superiori, rendendola ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua forma specifica consente un montaggio semplice e veloce, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. Con un design che ottimizza la distribuzione della forza, questa flangia assicura una stabilità eccellente, riducendo al minimo il rischio di usura nel tempo. Perfetta per l'uso in ambienti industriali e commerciali, è una scelta versatile per chi cerca un prodotto di qualità nel settore degli impianti elettrici.
FLANGIA A PALO D 102 X SINGOLO PALC