Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BA95.715.0
Cod. Produttore
3.BA95.715.0
Cod. EAN
8025550190973

Informazioni di prodotto

iROLL 65 MICRO APPL.UP-DOW.C/6 LED WARM WHI
Descrizione del produttore: Il modello GU3.BA95.715.0 è un innovativo apparecchio di illuminazione progettato per un'installazione versatile e funzionale. Questo dispositivo è dotato di 6 LED, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, che assicurano resistenza e longevità nel tempo. La forma compatta e il design elegante lo rendono adatto per vari ambienti, sia residenziali che commerciali. L'apparecchio è progettato per un facile montaggio e offre un'ottima flessibilità di utilizzo, consentendo di adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. Con un grado di protezione adeguato, è ideale per l'uso in ambienti interni. La tecnologia LED non solo riduce il consumo energetico, ma contribuisce anche a un'illuminazione sostenibile, riducendo l'impatto ambientale. Questo apparecchio rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e performance in un unico prodotto.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,3

Flusso Nominale

790

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F/F - Flood/Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class I

Glow Wire test

850°C

dimensioni

ø78x134

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Applique up/down light LED warm white - ottica flood/flood