Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9402SMA
Cod. Produttore
9402SMA
Cod. EAN
8012823258867

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.55/85

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico di ritenuta e sgancio;pettine 6 poli;moduli temporizzatori;moduli di segnalazion

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

integrazione funzionale possibile

numero di pin

8

profondità

70.3 mm

altezza

76 mm

larghezza

27 mm

Produttore

Zoccoli per relè serie 55 e 85

€ 6,24 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.