Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD345170240010
Cod. Produttore
345170240010
Cod. EAN
8012823197968

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ PER C.S. EMR 1CONTATTO 6A

Documentazione tecnica

(A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II Accessori: Zoccolo S.93

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

numero di contatti invertitori

1

corrente nominale

6

profondità

28 mm

larghezza

5 mm

altezza

15 mm

Produttore

Relé elettromeccanico 24 V AgNi

€ 7,12 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.