Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDHSTT06-48-Q
Cod. Produttore
HSTT06-48-Q
Cod. EAN
0074983905874

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni efficienti per l’isolamento e la protezione dei componenti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al rapporto di restringimento 2:1
  • Materiale certificato UL e CSA per sicurezza e affidabilità
  • Resistente a temperature da -55°C a 135°C, adatto a molteplici applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento sicuro fino a 600 Volt
  • Protezione duratura contro agenti esterni e usura
  • Risparmio energetico derivante da un isolamento efficace
Descrizione del produttore: DRY-SHRINK Thin Wall Heat Shrink, 0.063 Inch (1.6 mm) Diameter, 0.031 Inch (0.8 mm) Maximum Recovered Inside Diameter, 48 Inch Lengths, 25 pieces, Black. For use in insulating, protecting, harnessing and identifying electrical and electronic components. Shrink Ratio is 2 to 1. Temperature Range is -67 degrees Fahrenheit to 275 degrees Fahrenheit (-55 degrees Celsius to 135 degrees Celsius). Voltage is 600 Volts. UL Recognized. CSA Certified. Military Specification AMS-DTL-23053/5 Class 1 (material performance only).

Produttore

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLE

€ 1,88 x 1 pz.
(pz.)