Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /
Informazioni di prodotto
adatto per conduttore multifilare
adatto per conduttore a filo sottile
adatto per conduttore circolare
sezione nominale
16 mm² 16 mm²
gamma AWG
6 6
tipo di connessione
raccordo parallelo
serie di tensioni
fino a 600 V
superficie
stagnato
materiale
rame
forma della bussola
corto
esecuzione
esecuzione normale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te