Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Accessori Bassa Tensione /
Informazioni di prodotto
adatto per conduttore circolare
oil stop/barretta centrale
sezione nominale
63 mm² 70 mm²
tipo di connessione
connettore di testa
serie di tensioni
fino a 35 kV
superficie
stagnato
materiale
rame
esecuzione
esecuzione normale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te