Prodotti / Cavi / Accessori Bassa Tensione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLENN47960
Cod. Produttore
ENN47960
Cod. EAN
3295150479609

Informazioni di prodotto

Fascetta serr. tubi diam.40x63mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La fascetta di serraggio Mureva FIX, codice ENN47960 per tubi da 40 e 63 mm è la soluzione ideale per una facile installazione. Questo prodotto è grigio ed è progettato per l'uso all'interno; viene fissato con un tassello o una vite Murafix. Fornita in un set di 100 pezzi.

chiuso

tipo di fissaggio

foro per vite

colore

grigio

adatto per diametro tubo

40 mm

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

Serie

Tubi__guaine_e_accessori

Produttore

Fascetta di serraggio per tubi Ø da 40 a 63 mm

€ 0,6408 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.