Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Accessori Impianti TV e SAT /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289544
Cod. Produttore
289544
Cod. EAN
8016978015924

Informazioni di prodotto

GCF GIUNTACA. F FEM-FEM
Giunta cavo F Femmina - F Femmina

max. corrente d’esercizio di un contatto

1 A

diametro del contatto maschio

1 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

esecuzione del contatto

presa

impedenza

75 Ohm

tipo di collegamento

vite

tipo di cavo

RG 6

esecuzione

connettore (plug)

Produttore

GCF GIUNTACA. F FEM-FEM

€ 1,33 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.