Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287464
Cod. Produttore
287464
Cod. EAN
8016978101269

Informazioni di prodotto

Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 10dB, ideale per impianti TV e Satellite.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al morsetto rapido
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con banda 5-2400 MHz per versatilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile e di alta qualità
  • Riduzione delle interferenze grazie all’attenuazione calibrata
  • Affidabilità nel tempo per impianti TV e Satellite
Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 10dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di passaggio

3.5 dB

max. attenuazione di derivazione/distributore

10 dB

numero di uscite

1

esecuzione

derivazione

Produttore

Derivatore morsetto 2 vie attenuazione 10dB banda TV Satellite 5-2400 MHz serie DEM

€ 10,72 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info