Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287458
Cod. Produttore
287458
Cod. EAN
8016978101207

Informazioni di prodotto

Partitore a morsetto a 4 vie della serie PAM, ideale per distribuzione TV e Satellite.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie ai morsetti intuitivi
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con frequenze da 5 a 2400 MHz

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile su più uscite
  • Ottimizzazione della distribuzione TV e Satellite
  • Possibile risparmio energetico grazie all’efficienza del dispositivo
Partitore a morsetto a 4 vie della serie PAM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di derivazione/distributore

8.7 dB

numero di uscite

4

adatto per alimentazione remota

esecuzione

distributore

Produttore

Partitore morsetto 4 vie serie PAM distribuzione TV Satellite 5-2400 MHz facile installazione

€ 10,72 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info