Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220711
Cod. Produttore
220711
Cod. EAN
8016978067961

Informazioni di prodotto

SPI00 PRESA IEC 0dB SPORTEL.
Presa frutto terminale, 1 uscita con connettore IEC maschio in banda TV e Satellite (5-2400MHz)

esecuzione

presa terminale

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino/a vite

superficie

metallico

materiale

metallo

frequenza

5 MHz

adatto per alimentazione remota

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

Produttore

Presa frutto terminale connettore IEC maschio alta frequenza TV Satellite 5-2400MHz facile montaggio

€ 7,93 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info