Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02645
Cod. Produttore
02645
Cod. EAN
8007352038431

Informazioni di prodotto

Coperchio rotondo ø76mm +griffe bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio rotondo ø 76 mm con griffe per scatole ø 55-70 mm, urea, bianco

colore

Bianco

larghezza

76 mm

Tipologia

Coperchio a diaframma cieco

senza alogeni

profondità

3 mm

forma

Rettangolare

diametro

76 mm

lunghezza

76 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

con viti

per larghezza scatola/cassetta

76 mm

per lunghezza scatola/cassetta

70 mm

Produttore

Coperchio rotondo 76 mm con griffe per scatole 55-70 mm bianco urea

€ 1,21 x 1 pz.
(pz.)
200 pz.
Q.tà consigliata info