Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71303
Cod. Produttore
V71303
Cod. EAN
8007352079342

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso rettangolare 3 moduli, progettata per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su pareti in muratura
  • Design unificato per compatibilità universale
  • Materiale resistente a 650 °C per sicurezza superiore
  • Riduce i tempi di posa grazie alla forma rettangolare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione a incasso che valorizza l’estetica
  • Maggiore sicurezza contro il surriscaldamento
  • Affidabilità nel tempo, con materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso rettangolare unificata 3 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro

tipo di montaggio

Incassato

colore

Blu

larghezza

96 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

50 mm

accoppiabile

lunghezza

59 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

12

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Avvitato

per numero di inserti apparecchi

3

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

0 ... 49,8 mm

Produttore

Scatola da incasso rettangolare unificata 3 moduli azzurro

€ 0,2867 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info