Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48010
Cod. Produttore
GW48010
Cod. EAN
8011564016477

Informazioni di prodotto

Il sistema GWGW48010 offre soluzioni innovative per l’installazione elettrica, garantendo efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e guida DIN integrata
  • Risparmio di tempo con componenti componibili e versatili
  • Compatibilità con moduli domotici per applicazioni moderne

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione IP55 contro spruzzi d’acqua
  • Materiale Halogen Free per una maggiore sicurezza ambientale
  • Soluzioni adatte a diverse esigenze di distribuzione elettrica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

larghezza

202 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

profondità interna

88 mm

accoppiabile

lunghezza

516 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

38

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

90 ... 90 mm

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili

1

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - CON GUIDA DIN - DIMENSIONI 516X202X90 - COPERCHIO BIANCO RAL9016

€ 22,13 x 1 pz.
(pz.)
9 pz.
Q.tà consigliata info