Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48006
Cod. Produttore
GW48006
Cod. EAN
8011564016439

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 196x152 mm
  • Tipo: Cassetta derivazione incasso
  • Materiale: Tecnopolimero Halogen Free
  • Serie: 48
  • Guida DIN: Integrata (Serie 48 PT/PT DIN)
  • Capacità: Grande (Serie 48 CM)
  • Grado protezione: IP55 (Serie 48 PTC)
  • Normativa: CEI 23-48

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

larghezza

152 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

profondità interna

73 mm

accoppiabile

lunghezza

196 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

18

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

75 ... 75 mm

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili

1

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

Cassetta derivazione incasso guida DIN 196x152x75 mm sistema Serie 48 tecnopolimero Halogen Free

€ 4,35 x 1 pz.
(pz.)
34 pz.
Q.tà consigliata info