Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48008
Cod. Produttore
GW48008
Cod. EAN
8011564016453

Informazioni di prodotto

Il sistema GWGW48008 offre soluzioni versatili e affidabili per installazioni elettriche a incasso.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla guida DIN integrata
  • Risparmio di tempo con cassette modulari e componibili
  • Compatibilità con moduli domotici per una predisposizione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con materiali Halogen Free
  • Protezione IP55 contro spruzzi d’acqua per ambienti interni
  • Soluzioni adatte a diverse esigenze di derivazione e distribuzione

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

larghezza

152 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

profondità interna

73 mm

accoppiabile

lunghezza

392 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

30

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

75 ... 75 mm

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili

1

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - CON GUIDA DIN - DIMENSIONI 392X152X75 - COPERCHIO BIANCO RAL9016

€ 11,63 x 1 pz.
(pz.)
17 pz.
Q.tà consigliata info