Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220721
Cod. Produttore
220721
Cod. EAN
8016978068029

Informazioni di prodotto

SPF00 PRESA F 0dB SPORTELLINO
Prese frutto terminale, 1 uscita con connettore F femmina in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

esecuzione

presa terminale

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino/a vite

materiale

metallo

frequenza

5 MHz

adatto per alimentazione remota

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

Produttore

SPF00 PRESA F 0dB SPORTELLINO

€ 7,89 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info