Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q781.701.0
Cod. Produttore
3.Q781.701.0
Cod. EAN
8025550675586

Informazioni di prodotto

INC.LAS.BLAD.XS FR.9LED TUNAB.W.DALI FLOOD
INC.LAS.BLAD.XS FR.9LED TUNAB.W.DAL
Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

15

Flusso Nominale

1300

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

65x65x50

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Frame Quadrato 9 celle - Flood beam - Tunable White - LED