Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5FT3EW4ICGSIP
Cod. Produttore
FT3EW4ICGSIP

Informazioni di prodotto

FLEXITECH EW 30M CG-S IP66
Descrizione del produttore: Il prodotto Z5FT3EW4ICGSIP è un cavo FLEXITECH EW con una lunghezza di 30 metri, progettato per garantire un'eccellente protezione grazie alla sua classificazione IP66. Questo grado di protezione lo rende ideale per applicazioni in ambienti esterni o in condizioni di umidità, dove è fondamentale mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua costruzione robusta e resistente assicura una durabilità superiore, mentre il design flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti. La compatibilità con diversi sistemi di commutazione a distanza lo rende un componente versatile per impianti elettrici moderni. Grazie alla sua affidabilità e prestazioni elevate, questo cavo è una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni sicure e efficienti.

tipo di montaggio

Applicazione a parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

178 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

larghezza di montaggio

184 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

3

lunghezza

326 mm

altezza/profondità

38 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

340 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

30 m

Potenza totale

2,1 W

Con pittogramma

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

50 mm

fattore di potenza

0,46

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K