›

FG29OHM16-100/100V 4X1 PH 120 ROSSO

Cod. Rexel CSB56C04100FRSS
Cod. Produttore CSB56C04100FRSS

Informazioni principali

  • Tipo cavo: FG29OHM16
  • Tensione nominale: 100 V
  • Sezione conduttori: 4x1 mm²
  • Lunghezza cavo: 100 metri
  • Colore: Rosso
  • Protezione: PH 120
  • Serie: CSB56C04100FRSS
  • Applicazione: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico FG29OHM16 con sezione 4x1 mm², progettato per applicazioni a 100 V e lunghezza di 100 metri. Il cavo è di colore rosso e garantisce elevate prestazioni di conduzione elettrica, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura è studiata per resistere alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici, assicurando durata e funzionalità costante nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Spezzone 1

FG29OHM16-100/100V 4X1 PH 120 ROSSO