Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279101
Cod. Produttore
279101
Cod. EAN
4015082791018

Informazioni di prodotto

FAZ-K25/4 INT. MT 15KA 4P K 25A

Documentazione tecnica

Vieni a scoprire il nostro FAZ-K25/4, un interruttore automatico della serie Moeller che garantisce massima protezione con i suoi 4 poli protetti. Con una caratteristica di intervento K e una capacità di interruzione di 15kA, questo interruttore è l'ideale per le tue esigenze. Il FAZ-K25/4 offre una corrente nominale di 25A ed è progettato per garantire sicurezza ed efficienza. Acquista subito il tuo FAZ-K25/4 della serie Moeller e goditi la tranquillità di un prodotto affidabile e di qualità.

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ-K25/4 INT. MT 15KA 4P K 25A