Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206677700
Cod. Produttore
2206677700
Cod. EAN
8016535065027

Informazioni di prodotto

LOWGLARE 2 0667 LED 10W 38 3K CELL-D ALL

Documentazione tecnica

LOWGLARE 2 0667 LED 10W 38 3K CLD APerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

90 mm

altezza/profondità

82 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LOWGLARE 2 0667 LED 10W 38 3K CLD A

€ 33,86 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.