Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /
Informazioni di prodotto
tensione di commutazione
250 V
numero di contatti di chiusura
1
colore del pulsante
grigio
colore della calotta
giallo
con lampada di segnalazione
base della lampada
non pertinente
corpo luminoso
LED
tensione della lampada
48 V
corrente di commutazione
16 A
larghezza in unità di suddivisione
0.5
tipo di tensione
AC/DC
profondità di incasso
75 mm
grado di protezione (IP)
IP20
max. potenza della lampada
0.72 W
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te