Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
grado di protezione (IP)
IP20
tensione nominale min.
24 V
numero di poli
2
numero di contatti di chiusura
colore della calotta
grigio
resistenza a corto circuito (Icw)
3 kA
tensione di dimensionamento
400 V
corpo luminoso
LED
profondità di incasso
68 mm
tipo di tensione
AC
funzione di commutazione
interruttore
larghezza in unità di suddivisione
0.5
con lampada di segnalazione
separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)
corrente di dimensionamento
16 A
max. potenza della lampada
0.18 W
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELB273282 Cod. Produttore: B273282 Cod. EAN: 8012542732822
Cod. Rexel: ELB273222 Cod. Produttore: B273222 Cod. EAN: 8012542732228
Cod. Rexel: ELB273232 Cod. Produttore: B273232 Cod. EAN: 8012542732327
Cod. Rexel: ELB273292 Cod. Produttore: B273292 Cod. EAN: 8012542732921
Cod. Rexel: ELB273212 Cod. Produttore: B273212 Cod. EAN: 8012542732129
Cod. Rexel: BTIE88 Cod. Produttore: E88 Cod. EAN: 8012199081212
Cod. Rexel: BTIE80FP Cod. Produttore: E80FP Cod. EAN: 8012199134277
Cod. Rexel: BTIF30/16N Cod. Produttore: F30/16N Cod. EAN: 8012199565279
Cod. Rexel: BTIFN43R230 Cod. Produttore: FN43R230 Cod. EAN: 8005543539873
Cod. Rexel: BTIFN40V110 Cod. Produttore: FN40V110 Cod. EAN: 8005543539811
Cod. Rexel: BTIFN40R110 Cod. Produttore: FN40R110 Cod. EAN: 8005543539712
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te