Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2861632
Cod. Produttore
2861632
Cod. EAN
4017918948313

Informazioni di prodotto

Modulo funzionale

Documentazione tecnica

Inline, Uscita digitale: 24 V DC: 2, 24 V, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

24 V 24 V

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

24.4 mm

altezza

136.8 mm

profondità

71.5 mm