›

NBC- 0,5-971/M12FS VR

Cod. Rexel CX1411904
Cod. Produttore 1411904
Cod. EAN 4046356945011

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Numero poli: 4
  • Velocità dati: 480 MBit/s
  • Materiale: Plastica
  • Colore: grigio
  • Serie: CUC-V06-F1PGY
  • Tipo: Passaparete

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set di telai da incasso, grado di protezione: IP67, numero poli: 4, 480 MBit/s, materiale: Plastica, colore: grigio
NBC- 0,5-971/M12FS VR
(pz.) Quantità minima: 5 pz.
Qta imballo: 5 pz.