› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

D-STTBS 4-MT

Cod. Rexel CX3032224
Cod. Produttore 3032224
Cod. EAN 4046356052580

Informazioni principali

  • Passo: 6,2 mm
  • Numero poli: 50
  • Corrente nominale: 32 A
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Ponticello a innesto
  • Serie: FBS 50-6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 6,2 mm, numero poli: 50, corrente nominale: 32 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

6,2 mm

numero di morsetti cavallottati

50

D-STTBS 4-MT
€ 16,10 x 1 pz.
(pz.)