Prodotti /

Cod. Rexel
CX0829249
Cod. Produttore
0829249
Cod. EAN
4046356606318

Informazioni di prodotto

  • Serie: UCT2-TM 5/6
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Spessore morsetti: 5,2 mm
  • Cartellini singoli: 72
  • Altezza campo testo: 8,4 mm
  • Larghezza campo testo: 4,2 mm
  • Siglabile con: THERMOMARK PRIME

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 8,4 mm, larghezza del campo di testo: 4,2 mm

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

5,2 mm

Produttore

UCT-TMF 12 GN CUS

€ 3,46 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.