Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Altro
larghezza
22,5 mm
altezza
123,08 mm
profondità
90,04 mm
Ethernet
numero massimo di switch impilabili
1
grado di protezione (IP)
IP30
numero di porte, altre
5
Disponibilità:
Prodotto non rendibile