› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Segnaconduttori DS-UT 2,5/4 801438

Cod. Rexel CX0801438
Cod. Produttore 0801438
Cod. EAN 4046356678322

Informazioni principali

  • Serie: UCT-WMT
  • Dimensioni campo testo: 12x4 mm
  • Numero cartellini: 50 pezzi
  • Diametro cavi: 0,6-10 mm
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: inserire
  • Compatibile con: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Uso: segnaconduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

12 mm

senza alogeni

altezza

4 mm

lunghezza

4,15 mm

Segnaconduttori DS-UT 2,5/4 801438
€ 2,98 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.