Prodotti /

Cod. Rexel
CX0803717
Cod. Produttore
0803717
Cod. EAN
4055626247731

Informazioni di prodotto

  • Serie: Non specificata
  • Lunghezza: 0,4 m
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 475 mm
  • Colore: nero
  • Tipo: Valigetta trasporto
  • Non equipaggiata per THERMOMARK PRIME
  • Uso: Accessori e consumabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Valigetta per il trasporto, non equipaggiata per THERMOMARK PRIME, accessori, materiale di etichettatura e di consumo, non equipaggiata, lunghezza: 0,4 m, larghezza: 200 mm, altezza: 475 mm, colore: nero

larghezza

200 mm

altezza

475 mm

profondità

200 mm

materiale

Plastica

con bandoliera

Produttore

MOBILE BACKPACK ACCESSORI STAMPANTE

€ 205,02 x 1 pz.
(pz.)