Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5NCO1K
Cod. Produttore
TM5NCO1K
Cod. EAN
3595864154770

Informazioni di prodotto

Comp. I/O (TM5NCO1)+morsettiera (TM5ACTB12PS)+base (TM5ACBN1)+alim (TM5SPS3)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di comunicazione CANopen fornisce un collegamento seriale isolato, CANopen maschio D-Sub a 9 vie (DE-09), 10 kbps, 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 800 kbps, 1000 kbps e connessioni integrate autorilevate. È un modulo di comunicazione con un assorbimento di corrente di 300 mA e una dissipazione massima di potenza di.1,5 W. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Per il collegamento elettrico impiega una morsettiera a molla rimovibile. Il prodotto è classificato IP20. L'alloggiamento è di colore bianco. Peso: 0,12 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, C-Tick, CSA, GOST-R e CULus. È conforme alle norme CSA C22.2 N.213, UL 508, IEC 61131-2 e CSA C22.2 N.142. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il kit include sottobase bus TM5ACBN1, morsettiera TM5ACTB12PS, modulo CANopen TM5NCO1 e unità di alimentazione TM5SPS3. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

montaggio su rack possibile

supporta protocollo CAN

montaggio a parete/diretto possibile

montaggio su guida portante possibile

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

adatto per funzioni di sicurezza

Serie

Modicon_TM5_IP20_modular_I_O_system

Produttore

Kit modulo I/O CANopen TM5NCO1 + accessori

€ 366,13 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.