Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3BCEIP
Cod. Produttore
TM3BCEIP
Cod. EAN
3606489703530

Informazioni di prodotto

Modulo TM3 Interfaccia Ethernet, ideale per migliorare le prestazioni del controller con semplicità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al meccanismo di assemblaggio a interblocco
  • Compatibilità con diversi logic e motion controller Modicon
  • Dimensioni compatte che facilitano l’installazione in spazi ridotti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto per topologia a margherita e velocità di trasmissione fino a 100 Mbps
  • Funzioni avanzate di comunicazione Ethernet e server Web integrate
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a un design efficiente e LED di stato per monitoraggio immediato

Documentazione tecnica

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli di espansione degli I/O per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di I/O distribuito supporta la topologia a margherita. Offre modalità di scambio half duplex, full duplex e negoziazione automatica con velocità di trasmissione dati di 10/100 Mbps. Questo processore fornisce servizi Web come server Web, Ethernet e server Web, USB. È dotato di 1 LED per PWR (stato del sistema), 1 LED per MS (stato del modulo), 1 LED per NS (stato della rete) e 1 LED per la segnalazione dello stato I/O. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 27mm (larghezza) x 70mm (profondità) x 96.5mm (altezza). Pesa 0,10 kg. È adatto per il modulo accoppiatore bus . È compatibile con il logic controller e il motion controller. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio di interblocco. Aumentare le prestazioni del controller con il sistema di I/O Modicon TM3 appositamente progettato per i logic controller Modicon M221, M241, M251 e M262.

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione per DC

20.4 V

montaggio su guida portante possibile

larghezza

27 mm

profondità

70 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

componenti del sistema

supporta protocollo TCP/IP

altezza

96.5 mm

Serie

Modicon_TM3

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

Produttore

Interfaccia Ethernet TM3 bus accoppiatore

€ 202 x 1 pz.
(pz.)