Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFR12TB12M
Cod. Produttore
FR12TB12M
Cod. EAN
0074983847471

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC rigido e ABS
  • Capacità canale: 50% riempimento
  • Raggio piega minimo: 2 pollici
  • Montaggio: QuikLock™ senza attrezzi
  • Compatibilità: 12x4 FiberRunner® System
  • Serie: FiberRunner® 12x4
  • Resistenza al fuoco: 94V-0
  • Omologazioni: UL Listed, Telcordia GR-63-CORE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: The FiberRunner® QuikLock™ Trapeze Bracket is used to support the 12x4 system by spanning two threaded rod drops that are 18 inches apart. It can be installed from above or below. It is used for a 0.5 inch threaded rod. The trapeze bracket is secured to each threaded rod with two nuts. The pre-assembled slide clamps enable fast assembly to the channel.

Produttore

DA UTILIZZARE PER SOSTENERE IL SIST