Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01832
Cod. Produttore
B01832
Cod. EAN
8015892018325

Informazioni di prodotto

Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 100x60 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canali porta cavi con base piana in PVC autoestinguente, perfetti per installazioni a parete e soffitto. Con dimensioni di b100 x h60 mm, assicurano protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi a UL94 V0, garantiscono massima sicurezza grazie alla resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001, con coperchi removibili solo con attrezzo, anche senza traversine.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

Sezione utilizzabile

5250 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA EN

Produttore

TA-EN 100x60 W Canale porta cavi a base piana BIANCO

€ 18,75 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
16 m
Q.tà consigliata info