Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30706
Cod. Produttore
GW30706
Cod. EAN
8011564289390

Informazioni di prodotto

CRONOTERMOSTATO PLAYBUS
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

alimentazione elettrica

batteria/rete elettrica

esecuzione

digitale

programmi di temporizzazione

giorno/settimana

tempo di commutazione più breve

15 min

elemento del sensore

elettronico

unità riserva di marcia

giorno

riserva di marcia

2

tensione nominale

250 V

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

5 A

temperatura

5 °C 40 °C

differenza di commutazione

2 K

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

tipo di alimentazione elettrica

230 V

intervallo di misura

5

con display

tipo di orologio

orologio giornaliero

comando

tasto

Produttore

CRONOTERMOSTATO PLAYBUS