Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE431300
Cod. Produttore
VE431300
Cod. EAN
8007951122616

Informazioni di prodotto

DAFNE-230 CRONOTERM. INCASSO SETTIM.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato da incasso con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. La tastiera è composta da 4 tasti fisici che, unita al display con retroilluminazione di colore blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Tensione max. dei contatti

250 V

Grado di protezione (NEMA)

1

Tipo di regolazione on/off

Classe del termostato

IV

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di orologio

Orologio settimanale

comando

Tasto

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

tipo di alimentazione elettrica

230 v

con display

collegamento

Altro

profondità

53 mm

altezza

50 mm

larghezza

72 mm

colore

Altro

Produttore

Cronotermostato da incasso settimanale DAFNE-230 con display retroilluminato blu e blocco tastiera sicurezza

€ 91,10 x 1 pz.
(pz.)