› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Cronotermostati

Cronotermostato incasso DAFNE programmazione settimanale batteria ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel VEVN166500
Cod. Produttore VN166500
Cod. EAN 8007951115946

Informazioni principali

  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V
  • Programmazione: settimanale 3 livelli temp.
  • Display: LCD retroilluminato blu
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 72x50x54 mm
  • Serie: Dafne VN166500

Descrizione del prodotto

Il cronotermostato incasso DAFNE è un dispositivo di alta qualità progettato per il controllo preciso della temperatura in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta un design compatto e integrato che si adatta facilmente alle pareti. La sua funzione principale consiste nella regolazione automatica del riscaldamento, contribuendo al risparmio energetico e al comfort degli ambienti. Dotato di un'interfaccia intuitiva, permette una facile configurazione e programmazione delle temperature desiderate. La compatibilità con sistemi di isolamento e protezione IP garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali sfavorevoli. Ideale per installazioni a incasso, il cronotermostato DAFNE combina efficienza, precisione e durabilità, rappresentando una soluzione avanzata per la gestione termica intelligente. Descrizione del produttore: Cronotermostato da incasso con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. La tastiera è composta da 4 tasti fisici che, unita al display con retroilluminazione di colore blu (attiva alla pressione di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L'ingresso digitale consente il collegamento di un combinatore telefonico per l'accensione o lo spegnimento a distanza. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

72 mm

altezza

50 mm

profondità

53 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato incasso DAFNE programmazione settimanale batteria ambienti residenziali e commerciali
€ 91,10 x 1 pz.
(pz.)