› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Cronotermostati

Cronotermostato da parete CHRONOS KEY 230 bianco programmazione settimanale riscaldamento residenziale e industriale

Cod. Rexel VEVE727400
Cod. Produttore VE727400
Cod. EAN 8007951125433

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Programmazione: Settimanale
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Livelli temperatura: 3 + antigelo + manuale
  • Display: LCD retroilluminato blu
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: Chronos Key 230

Descrizione del prodotto

Il prodotto VEVE727400, noto come CHRONOS KEY 230 BIANCO CRONOTERM, è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per il controllo e la gestione del riscaldamento. Realizzato con materiali resistenti e di prima scelta, presenta una finitura bianca che si integra facilmente in ambienti domestici e commerciali. La sua funzione di cronotermostato permette una regolazione precisa della temperatura e dell'orario di accensione e spegnimento, garantendo efficienza energetica e comfort. La struttura robusta e il design compatto assicurano un'installazione semplice e sicura. Dotato di componenti di alta qualità, il cronotermostato è adatto per applicazioni di riscaldamento centralizzato e autonomo, offrendo affidabilità e durabilità nel tempo. La compatibilità con sistemi di controllo avanzati e le certificazioni di protezione IP e NEMA confermano le sue caratteristiche di sicurezza e prestazioni elevate. Ideale per ambienti residenziali e industriali, questo dispositivo rappresenta una soluzione moderna e funzionale per il controllo termico. Descrizione del produttore: Cronotermostato da parete con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. La tastiera è composta da 4 tasti fisici che, unita all'ampio display con retroilluminazione di colore blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

125 mm

altezza

85 mm

profondità

26 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato da parete CHRONOS KEY 230 bianco programmazione settimanale riscaldamento residenziale e industriale