Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 734 4
Cod. Produttore
ER 734 4
Cod. EAN
4013614385230

Informazioni di prodotto

CR-M4SF ZOCCOLO STAND. PER 4C/O SLIM

Documentazione tecnica

The CR-M4SF socket is from the CR-M (miniature) relay range. The standard socket is suitable for CR-M relays with 4 c/o (SPDT) output contacts. The socket has fork type connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

larghezza

22.5 mm

altezza

61 mm

profondità

82 mm

Produttore

ABB

CR-M4SF ZOCCOLO STAND. PER 4C/O SLI