Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM22TG20
Cod. Produttore
RM22TG20
Cod. EAN
3606480792137

Informazioni di prodotto

Relè di misura e controllo reti trifasi, sequenza delle fasi e assenza di fase 183…528Vac, 2 NC/NO 8A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè di misura e controllo Harmony Control RM22TG di Schneider Electric consente il monitoraggio dei circuiti di potenza nelle reti a 3 fasi. Ha 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto con un campo di misura di 183-528 Vac. Questo relè modulare di controllo a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di contatti di riposo

2

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

208 V

numero di contatti invertitori

2

numero di contatti di chiusura

2

intervallo di misura della tensione

183 V

profondità

73 mm

larghezza

22.5 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

208 V

funzione riconoscimento di guasto di fase

altezza

90 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

Serie

Harmony_Control_Relays

Produttore

Relè di misura e controllo reti trifasi, sequenza delle fasi e assenza di fase 183…528Vac, 2 NC/NO 8A

€ 52,73 x 1 pz.
(pz.)