Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore /
Informazioni di prodotto
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a innesto
corrente nominale
6
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
48 V
tipo di tensione per l’azionamento
DC
azionamento, polarità
polarizzato
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
numero di contatti invertitori
4
tipo di contatto di commutazione
contatto singolo
con indicatore a LED
grado di protezione (IP)
IP40
larghezza
21.2 mm
altezza
35.6 mm
profondità
27.5 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te