Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIGTO4310
Cod. Produttore
HMIGTO4310
Cod. EAN
3595864150277

Informazioni di prodotto

Interfaccia touchscreen GTO IP65 di Schneider Electric, progettata per semplificare l’installazione e migliorare l’efficienza operativa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie all’alimentazione a 24 Vcc
  • Connessioni multiple: USB, RS232C, RS485, Ethernet TCP/IP
  • Slot per scheda SD per aggiornamenti e backup rapidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display TFT a colori da 7,5” per visualizzazione chiara e dettagliata
  • Interfaccia intuitiva per controllo e impostazione dati
  • Ottimizzazione della comunicazione con sistemi di automazione

Documentazione tecnica

L'interfaccia uomo-macchina (HMI) touchscreen GTO IP65 di Schneider Electric viene alimentata con 24 Vcc, è dotata di un display LCD TFT a colori da 7,5, 640 x 480 pixel (VGA) e 96 MB EPROM. Dispone inoltre di uno slot per scheda 1SD, porte USB 1host + 1 mini-B, 1 porta RS232C, 1 porta RS485 e 1 porta Ethernet TCP/IP. Questa interfaccia uomo-macchina (HMI) è ideale per ottimizzare le informazioni e la comunicazione con i sistemi di automazione dell'industria e le infrastrutture, come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati.

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

esecuzione del display

TFT

profondità di incasso

60 mm

diagonale schermo

7.5 pollice

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

supporta protocollo MODBUS

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

640

numero di pixel verticali

480

con touch screen

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

96000 KByte

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

componenti software aggiuntivi caricabili

con interfacce SW

larghezza frontale

218 mm

altezza frontale

173 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Serie

Harmony_GTO

Produttore

Touchscreen 640x480 VGA 7,5" TFT 96MB

€ 1825,76 x 1 pz.
(pz.)