Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIGTO3510
Cod. Produttore
HMIGTO3510
Cod. EAN
3595864150260

Informazioni di prodotto

TouchScreen 800×480 pixel WVGA - 7,0" TFT - 96 MB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interfaccia uomo-macchina (HMI) touchscreen GTO IP65 di Schneider Electric viene alimentata con 24 Vcc, dispone di un display LCD TFT a colori da 7, 800 x 480 pixel (WVGA), 8 tasti funzione e 96 MB EPROM. Dispone inoltre di uno slot per scheda 1SD, porte USB 1host + 1 mini-B, 1 porta RS232C, 1 porta RS485 e 1 porta Ethernet TCP/IP. Questa interfaccia uomo-macchina (HMI) è ideale per ottimizzare le informazioni e la comunicazione con i sistemi di automazione dell'industria e le infrastrutture, come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati.

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

esecuzione del display

TFT

profondità di incasso

60 mm

diagonale schermo

7 pollice

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

supporta protocollo MODBUS

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

480

con touch screen

numero di tasti funzione programmabili

8

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

96000 KByte

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

componenti software aggiuntivi caricabili

con interfacce SW

larghezza frontale

218 mm

altezza frontale

173 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Serie

Harmony_GTO

Produttore

Touchscreen 800x480 WVGA 7" TFT 96MB

€ 1163,45 x 1 pz.