› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › HMI

Touchscreen 320x240 QVGA 3,5" TFT 96MB

Cod. Rexel TEHMIGTO1310
Cod. Produttore HMIGTO1310
Cod. EAN 3595864150222

Informazioni principali

  • Display 3,5" TFT a colori 320x240 px
  • Tensione nominale 24 V DC
  • Memoria Flash 96 MB EPROM
  • 6 tasti funzione programmabili Vijeo Designer
  • Protocolli: Modbus, Ethernet TCP/IP
  • Grado protezione IP65 frontale, IP20 posteriore
  • Dimensioni: 132x106x42 mm
  • Serie Harmony GTO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'interfaccia uomo-macchina (HMI) touchscreen GTO IP65 di Schneider Electric viene alimentata con 24 Vcc, dispone di un display LCD TFT a colori da 3,5, 320 x 240 pixel (QVGA), 6 tasti funzione e 96 MB EPROM. Dispone inoltre di 1 host + 1 porta USB mini-B, 1 porta RS232C e 1 porta Ethernet TCP/IP. Questa interfaccia uomo-macchina (HMI) è ideale per ottimizzare le informazioni e la comunicazione con i sistemi di automazione dell'industria e le infrastrutture, come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

42 mm

diagonale schermo

3,5 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

numero di tasti funzione programmabili

6

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

96000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

132 mm

altezza frontale

106 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony GTO

Touchscreen 320x240 QVGA 3,5" TFT 96MB
€ 747,75 x 1 pz.
(pz.)